アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
AZ-5536 愛着楽綿 半袖シャツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
名入れ可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68375413
品番
AZ5536
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
綿100%の着心地と洗練されたデザイン。
防縮・防シワ加工でお手入れラクラク。
色
シルバーグレー
サイズ
S
仕様
ペン差し付(左袖)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ドットボタン/金属、ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
愛着楽綿
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
69
アズワン品番
64-4913-15
生地
バーバリー
色番
4
名入れ
可
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。