AZ-5536 愛着楽綿 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68375474 品番 AZ5536
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

綿100%の着心地と洗練されたデザイン。
防縮・防シワ加工でお手入れラクラク。

シルバーグレー サイズ5L 仕様ペン差し付(左袖) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ドットボタン/金属、ポケットファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズ愛着楽綿 胸囲(cm)139 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 着丈(cm)81 アズワン品番64-4913-10 生地バーバリー 色番4 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする