プラスチックピンセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質カーボンファイバー製 全長(mm)115 注文コード68375597 品番702ACF
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は材質・全長など14種類から選べます 他の種類を見る

先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。

材質カーボンファイバー製 全長(mm)115 耐熱温度(℃)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68375624
2023-07-31
用途:
検査作業用

様々な品種がございますが、使い勝手で選んでみました。
使ってなんぼの商品は、試してみないと効率悪いですので。

対象商品:
68375597
2023-04-20
用途:
爬虫類への餌やりに
製造業

以前は竹製の大きな物を使っていましたが軽くつまむということが難しかったのでこちらを試してみました。つまみやすく、小型で取り回しが利くため重宝しています。ただ小型ゆえに開きが狭く物によっては掴みづらいかもしれません。

対象商品:
68375606
2021-06-08
用途:
微小なガラス質サンプルの取り扱い時
国立大学法人九州大学 様 (教育・研究機関)

普通の金属製のピンセットを使用していたときはガラス質のサンプル (水和した黒曜石ガラス) の表面を傷つけてしまうことがありました。プラスチック製のピンセットに変えてからはそのようなことがなく、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする