先端鋭利 昆虫ピンセット Hammacher社 ステンレス製 68375764

昆虫ピンセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68375764 品番先端鋭利
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

板バネが薄くて柔らかくソフトタッチで操作性に優れています。 小さな昆虫などの分別や標本作りに役立つ精密ピンセットです。

材質ステンレススチール 幅(mm)10 厚さ(mm)板ばね0.2 全長(mm)105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68375764 先端鋭利 21311456 HWC11810 昆虫用ピンセット アズワン 昆虫用ピンセット アズワン 1個 5,299 税込5,829 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68375773
2018-11-08
用途:
昆虫を使った生物実験
教育・研究機関

使いやすいです。他の通販よりずいぶん安く購入できました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする