色ネイビー
サイズLL
仕様袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ドットボタン/金属、ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ愛着楽綿
胸囲(cm)118
混率(%)綿100
肩幅(cm)50
袖丈(cm)62
着丈(cm)78
アズワン品番64-4913-04
生地バーバリー
色番8
名入れ可
袖丈長袖