- ミクロスパーテル ケニス 68376455

ミクロスパーテル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
軸の形状平(柄幅2.3mm)
内容量1個注文コード68376455品番-
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
材質ステンレス全長(mm)150軸の形状平(柄幅2.3mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68376412
2023-10-03
用途: 化学実験
教育・研究機関

思ったより小さかったが、小さいのが欲しかったので満足です。そういう点では、商品サイズが図面レベルで提示されるとありがたい。モノタロウは技術系の購入者が多いので、理想は「全ての製品で図面が示されている」だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする