シリコンスプーン

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68376692 品番 レギュラー
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。

材質シリコンゴム・ナイロン 全長(mm)160 先端寸法(mm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68376674
2024-02-08
用途:
土粒子の密度試験
建設業・工事業

これまでは、金属製の薬さじでガラス容器内の土粒子をかき出していたが、ガラスが割れる心配があった。
今回購入したシリコンスプーンは、嫌な金属音がせず、キレイに最後まですくえて、角などの細かい部分もすくいやすので、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする