加藤ステンレス科学
加藤ステンレス科学の 研究関連用品・実験用必需品
加藤ステンレス科学の ヘラ/さじ/トング
加藤ステンレス科学の 実験研究用さじ(スプーン)
手杓(ステンレス共柄)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
68376796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥17,468
販売価格(税別)
¥
15,880
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
80
容量(L)
1
柄長さ(mm)
1000
口外径(Φmm)
150