ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ヘラ/さじ/トング
ケニスの 実験研究用さじ(スプーン)
木柄付ひしゃく
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.7
注文コード
68376884
品番
B-2
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304、柄/木製
直径(Φmm)
135
容量(L)
0.7
柄長さ(mm)
350