ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ヘラ/さじ/トング
ケニスの 実験研究用さじ(スプーン)
木柄付ひしゃく
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
68376893
品番
B-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304、柄/木製
直径(Φmm)
145
容量(L)
1
柄長さ(mm)
350