色アースグリーン
サイズSS
仕様肘部タック有り、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ愛着楽綿
胸囲(cm)104
混率(%)綿100
肩幅(cm)43
袖丈(cm)54
着丈(cm)60
アズワン品番64-4911-79
生地バーバリー
色番5
名入れ可