※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68377883
品番MY1CW16-1000L
参考基準価格(税別)¥103,180
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1746種類から選べます
他の種類を見る