曜日別特売
MY1CW16-200LA MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 68377944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68377944品番MY1CW16-200LA
参考基準価格(税別)¥83,880販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(C) カムフォロアガイド形サイドシール(-) なし右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする