※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1800チューブ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68378224品番MY1CW20-1800L-M9B
参考基準価格(税別)¥130,410販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1746種類から選べます他の種類を見る