※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68378258品番MY1CW20-250-M9BAL
参考基準価格(税別)¥86,850販売価格(税込)¥85,778販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1746種類から選べます他の種類を見る