※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68378355品番MY1CW20-400L-XB22
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1746種類から選べます他の種類を見る