帯電防止フィルム(セイデンF)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68378975 品番HMS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。

厚さ(mm)0.1 長さ(m)50 材質塩化ビニル 幅(cm)137 表面抵抗値(Ω)8.5×106

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68378975 HMS-1 09436341 - セイデンF アキレス セイデンF アキレス 1本 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68378984
2022-03-07
用途:
工場内整備

ホコリ除けで棚の周りを囲うように取り付けました。定番商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする