アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 帯電防止フィルム
帯電防止フィルム(クリスタル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
0.1
注文コード
68378993
品番
HMS-3
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
50
材質
塩化ビニル
幅(cm)
183
表面抵抗値(Ω)
3.9×10
7