帯電防止フィルム(クリスタル)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.3 注文コード68379002 品番HMS-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。

厚さ(mm)0.3 長さ(m)30 材質塩化ビニル 幅(cm)137 表面抵抗値(Ω)3.9×107

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:545

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする