テラモト
テラモトの 静電気対策用品
テラモトの 静電気対策マット・シート類
テラモトの 静電マット
除電マット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68379018
品番
MR-142
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン静電糸(帯電防止糸)と特殊塩化ビニル(導電性裏材)を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
厚さ(mm)
8(パイル6・ベース2)
材質
表面/ナイロン100%、裏面/特殊塩化ビニル
長さ(m)
0.9
幅(cm)
75
表面抵抗値(Ω)
3.0×10
8