BWD-695 BEST 波板ドリル ベストツール 68379160

BWD-695 BEST 波板ドリル ベストツール 68379160
BWD-695 BEST 波板ドリル ベストツール 68379160
BWD-695 BEST 波板ドリル ベストツール 68379160
BWD-695 BEST 波板ドリル ベストツール 68379160
BWD-695 BEST 波板ドリル ベストツール 68379160

BEST 波板ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード68379160品番BWD-695
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。
鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。
国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。
塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。

仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):70●セット内容:波板ドリル1本●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6010アズワン品番67-2233-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする