金属棒

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード68380743 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い銅・鉄・アルミの金属棒です。

長さ(cm)50 直径(Φmm)5 種別銅棒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68380743 - 14718956 銅棒(5本) 金属棒 ケニス 金属棒 ケニス 1セット(5本) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68380725
2023-10-26
用途:
線膨張率の測定の実験
教育・研究機関

端面が旋盤で仕上げられているので、そのまま使うことができました。

対象商品:
68380734
2021-07-28
用途:
吊り引き戸のローラーをベアリングに換装するための軸として使用
社会福祉法人 太陽の会 様 (医療・福祉・介護関連業)

経験的に、このような鉄の素材はどこかしらさびているようなイメージでしたがこれはさびもなく良かったです。すこし驚きです。
内径5mmのベアリングが途中で引っかかるので0.01mmオーダーの誤差はあるのでしょうが、これは普通のことでしょう。

対象商品:
68380734
2021-01-14
用途:
軽負荷の回転軸に
サービス業

鉄としか記載がないので迷いましたが、5mmミニチュアベアリングにぴたりと入り、曲がりもない様で当方の目的には十分な精度でした。
なお鋼、SUSの5mm丸棒切断売りの選択肢が無い様で検索の末に本品に辿り着きました…
他の方が5mmのSUS撹拌棒?で同様のコメントをされてましたが。
ぜひとも取り扱いのご検討をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする