- アクリルパイプ ケニス 68381443

アクリルパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2本)
外径(Φmm)8
内径(Φmm)6
長さ(m)0.5
内容量1組(2本)注文コード68381443品番-
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(m)0.5材質PMMA厚さ(mm)1.0内径(Φmm)6外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68381477
2019-03-25
用途: ワイヤーの収納ケースとして利用
製造業

透明性、硬度、重量
全てに関して非常につかいやすいです

対象商品 : 68381608
2018-10-22
用途: ため池の底泥を柱状採泥する。

納期が長かった。使用上は問題なく切断加工もスムーズにできた。

対象商品 : 68381434
2018-03-20
用途: 実験
教育・研究機関

実験系を構築する際、自らネット上で探しながら注文出来る。品数豊富なので、今までなかなか見つけられなかったものでもすぐに見つけられて、且つ、直ぐ届いて、有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする