曜日別特売
- バナナプラグ T.SIN(テイシン電機) 68384006

バナナプラグ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10個)注文コード68384006品番-
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68383997
2024-07-31
用途: メインアンプとスピーカー接続
株式会社THREE'STECHNO建設業・工事業

半田付けが容易で作業も簡単にでき大変喜んでします。

1が参考にしています
対象商品 : 68383997
2022-02-07
用途: 実証用 シーケンサーに
株式会社須藤オルガン工房

回路を入れ替えたりして実験する際には便利。
昔からある形で自分には好感。
比較的大きな電流を扱う部分に使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 68383997
2019-08-09
用途: スピーカーコード用
個人その他業種

リン青銅製のバネがよく効いて十分な接触が得られいい感じです

1が参考にしています
対象商品 : 68383997
2019-01-16
用途: 計器の測定
SKR メンテナンス建設業・工事業

以前から使用していたのと変わらず、使用頻度が多いので経年劣化
が少ないように思います。
ねじ部の部分のプラスティック部が割れるようではNG、或いは抜ける
ようではダメですが、今のところは大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 68383997
2018-03-23
用途: 治療機器のコネクター接続
医療・福祉・介護関連業

最近、同商品を探していたのですが、中々見つけることができず・・・助かりました。
以前から使っているものと同じです。

1が参考にしています
対象商品 : 68383997
2018-01-04
用途: 配線作業
教育・研究機関

従来より使用している品で,何ら問題はありません.たいへん基本的な部品ですので,もう少しか各句が安価になると助かります.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする