BrassNic PFIT 12MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68384665 品番100291200
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥39,742
販売価格(税別)
36,129

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング

仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3235 アズワン品番65-7953-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする