ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385004
品番
M
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。
毛材
馬毛
全長(mm)
450
ブラシ径(Φmm)
100
材質
(柄)鋼線、(取手)木製
サイズ
M
ブラシ長(mm)
90