ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
薬品瓶ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385022
品番
L
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具
薬品瓶
毛材
ナイロン
全長(mm)
550
ブラシ径(Φmm)
100
材質
(柄)ステンレス線、(取手)木製
サイズ
L
耐熱温度(℃)
140
ブラシ長(mm)
110
オートクレーブの可否
滅菌可能