ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
フラスコ用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385056
品番
小(100〜200mL用)
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
適合器具
フラスコ
毛材
馬毛
全長(mm)
300
ブラシ径(Φmm)
70(25)
材質
(柄)鋼線
サイズ
小
ブラシ長(mm)
70(80)