ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
フラスコ用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385074
品番
中(300〜500mL用)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
適合器具
フラスコ
毛材
馬毛
全長(mm)
400
ブラシ径(Φmm)
90(30)
材質
(柄)鋼線
サイズ
中
ブラシ長(mm)
100(80)