ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
自在瓶ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385083
品番
L
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具
自在瓶
毛材
ナイロン
全長(mm)
400
ブラシ径(Φmm)
50
材質
(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
サイズ
L
ブラシ長(mm)
120