PP-L 柄付スポンジブラシ ケニス ポリプロピレン・ナイロン 68385135

柄付スポンジブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68385135 品番PP-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビーカーをすみずみまできれいに洗えるナイロン製ブラシです。 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。

毛材ポリプロピレン・ナイロン 全長(mm)400 ブラシ径(Φmm)60 材質(柄)ポリプロピレン サイズL ブラシ長(mm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68385135 PP-L 25715805 - キクロン クリピカ ボトル洗い キクロン キクロン クリピカ ボトル洗い キクロン 1個 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする