ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
柄付スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68385144
品番
PP-M
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビーカーをすみずみまできれいに洗えるナイロン製ブラシです。 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。
毛材
ポリプロピレン・ナイロン
全長(mm)
290
ブラシ径(Φmm)
50
材質
(柄)ポリプロピレン
サイズ
M
ブラシ長(mm)
110