ピペット・ビュレット用ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68385162 品番 ビュレット洗
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498

実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。

適合器具ビュレット 毛材馬毛 全長(mm)800 ブラシ径(Φmm)35 用途細長いガラス器具の洗浄 材質(柄)鋼線 ブラシ長(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-10
用途:
機械の洗浄
医療・福祉・介護関連業

概ね満足ですが、軸の経がもう少し太い丈夫なブラシが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする