ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ピペット・ビュレット用ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385187
品番
細管洗 黒毛
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥240
販売価格(税別)
¥
218
バスケットに入れる
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
適合器具
細管洗
毛材
黒ヤギ毛
全長(mm)
450
ブラシ径(Φmm)
15
用途
細長いガラス器具の洗浄
材質
(柄)鋼線
ブラシ長(mm)
75