ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ゲルベル(乳脂計)用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68385205
品番
GB
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
乳脂計用のブラシです。
毛材
ヤギ毛
全長(mm)
330
ブラシ径(Φmm)
36
用途
乳脂計用
ブラシ長(mm)
48