ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ブラシ3点セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3本)
注文コード
68385214
品番
3-135-0865
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材
ナイロン
全長(mm)
(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)
(大/中/小)40〜50/15〜20/10
材質
(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)
(大/中/小)90/90/60