ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ストローブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385232
品番
先細
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
毛材
ナイロン
全長(mm)
270
ブラシ径(Φmm)
6〜10
用途
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄
材質
(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)
55