ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
チューブブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385257
品番
小
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
チューブの内部の洗浄に便利です。
毛材
豚毛
全長(mm)
230
ブラシ径(Φmm)
15
用途
チューブの内部の洗浄
材質
(柄)針金
サイズ
小
ブラシ長(mm)
70