ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
チューブブラシ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385266
品番
中
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
チューブの内部の洗浄に便利です。
毛材
豚毛
全長(mm)
260
ブラシ径(Φmm)
30
用途
チューブの内部の洗浄
材質
(柄)針金
サイズ
中
ブラシ長(mm)
80