ケニス
ケニスの 刷毛(ハケ)
ケニスの 万能用刷毛(多用途刷毛)
白毛ホーム刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68385625
品番
S
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
馬毛を使用した安価な刷毛です。 刷毛の密度が高いため、細かな場所の塗装作業等に適しています。
毛幅(mm)
30
用途
細かな場所の塗装作業など
材質
(柄)木製
全長(mm)
220
毛材
馬毛(白)