※使用例
ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
水切りセット(流水トレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68385713
品番
W5530
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
水切りトレーは排水口付で水が溜まりません。排水口は可動式で、縦置き・横置きに応じて排水方向を変えられます。
材質
(本体)スチール/樹脂コーティング、(トレー・小物入れ)PP
形状
角型
高さ(mm)
154
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
395×295
寸法(mm)
395×295×154