TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 洗浄周辺用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 実験研究用カゴ/バスケット
水切りセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68386002
品番
PR-L
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
PP
形状
角型
高さ(mm)
140
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×330
仕様
水受け付
寸法(mm)
420×330×140