※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角かご
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68386054
品番
R-150
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
寸法(mm)
150×150×150