※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角かご
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68386072
品番
R-250
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
250
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×250
寸法(mm)
250×250×250