ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス手付ざる(丸型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68386133
品番
1087-33
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
外径×内径×高さH(mm)
270×257×108
材質
ステンレス
形状
丸型
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
108