ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスざる(深型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68386158
品番
HF-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
85
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
295×233
寸法(mm)
295×233×85
タイプ
15枚取
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68386158
HF-37
37169903
15枚取
18-8 バットン深型(11メッシュ)
弁慶(本間冬治工業)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました