ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス小物洗浄かご
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68386194
品番
WS-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304、フタ付
形状
角型
高さ(mm)
85
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×120
寸法(mm)
210×120×85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68386194
WS-210
02910302
419-32-27-01
洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
5,346
税込
¥
5,881
注文コードが変更になりました