弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄周辺用品
弁慶(本間冬治工業)の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスざる付バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68386246
品番
SS-21
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ステンレスバットとステンレスざる(浅型)のセットです。
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
35
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
245×200
寸法(mm)
245×200×35(バット)
タイプ
21枚取