ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスざる(浅型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×200
注文コード
68386255
品番
HF-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
外形寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
30
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×200
寸法(mm)
250×200×30
タイプ
21枚取