三和化研工業
三和化研工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三和化研工業の 洗浄周辺用品
三和化研工業の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス洗浄かご
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68386298
品番
SW-L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
160
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×260
寸法(mm)
340×260×160